CNCER-C+1.005 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎) 18689189

CNCER-C+1.005 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎) 18689189
CNCER-C+1.005 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎) 18689189

超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.005
注文コード
18689189
品番
CNCER-C+1.005
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。

用途
軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅
全長(mm)
45
刃長(mm)
8
刃径(Φmm)
1.005
首長(mm)
7
食付長さ(mm)
0.1
材質
超硬K10
刃数
4
シャンク径(Φmm)
3
刃形
右刃右ねじれ
表面処理
TiCN2コーティング
ねじれ角(°)
30
食付角(°)
45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする