中型プロ仕様三脚 プロ 500 DX-IV

中型プロ仕様三脚 プロ 500 DX-IV - SLIK(スリック)中型プロ仕様三脚 プロ 500 DX-IV - SLIK(スリック)中型プロ仕様三脚 プロ 500 DX-IV - SLIK(スリック)中型プロ仕様三脚 プロ 500 DX-IV - SLIK(スリック)中型プロ仕様三脚 プロ 500 DX-IV - SLIK(スリック)中型プロ仕様三脚 プロ 500 DX-IV - SLIK(スリック)中型プロ仕様三脚 プロ 500 DX-IV - SLIK(スリック)中型プロ仕様三脚 プロ 500 DX-IV - SLIK(スリック)

スリック独自の軽合金パイプである「AMT合金(アルミ・マグネシウム・チタン合金)パイプ」で軽量化を実現した中型プロ仕様三脚。パイプ径26.8mmで安定性と持ち運びやすいサイズを兼ね備えます。
脚ロックはハウジング部にアルミダイカストを採用した、プロ仕様のレバー式脚ロックを採用。3段階開脚機構と分割式エレベーターにより、地上最低高345mmを実現。全高は1,665mmの高さを実現しています。
三脚ケース付き。

付属品三脚ケースストローク(mm)EV:280質量(g)2500段数3段全高(mm)1665、EV下げ全高:1385最大積載量(kg)5(推奨)パイプ径(Φmm)26.8縮長(mm)695最大荷重(kg)脚:13地上高さ(mm)最低:345内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18686267PRO500DX4
45,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする