土肥富
ZH-18 テールバイト
強度UP平打加工。
掛かり重視のロングテーパー。
スプリットリングを通しやすいビッグアイ。
仕様
推奨ジグサイズ(g):40~50
サイズ
L
線径(Φmm)
1.25
表面処理
スズメッキ&クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18695647
L スズメッキ&クリア
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください