曜日別特売

OS-06 ハイパープレスリングSW

OS-06 ハイパープレスリングSW - 土肥富OS-06 ハイパープレスリングSW - 土肥富

平打ち処理、素材により圧倒的な強度を実現。
シーバスゲームや近海ジギングに最適なサイズです。

仕様強度(lb):185線径(Φmm)1.4サイズ(号)7号質量(mg)498.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
186954717号
オープン
239
263(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする