曜日別特売

オービーツール(片面タイプ)

オービーツール(片面タイプ) - パル[切削工具]

簡単なセットアップとプログラムで使用可能です。
Φ2mmとΦ2.5mmがクロスしている穴のバリとりができます。
二次的なバリの発生がなく、保護ディスクにより、内面に傷がつくことはありません。
クロス横穴角度90°はもちろん60°、45°、30°迄裏バリ取りができます。
穴径Φ1.3~Φ51までのバリ取りができます。

用途油圧マニホールド・接手エルボ・カムシャフト、コンロッド、大型の採油設備部品のバリ取りに有効です。内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
B
C
ΦD
E
ΦA
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1869485014000-074Φ1.880.990.7663.5MIN(APPROX)(クロス穴の角度によってΦAが変わります)【90°】2.00【60°】2.00【45°】2.00
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
1869485914000Φ2.691.780.7663.5MIN(APPROX)(クロス穴の角度によってΦAが変わります)【90°】3.18【60°】4.52【45°】6.15
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
1869486811000Φ3.582.391.14101.6MIN(APPROX)(クロス穴の角度によってΦAが変わります)【90°】4.37【60°】6.02【45°】8.18
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
1869487715000Φ4.422.741.55101.6MIN(APPROX)(クロス穴の角度によってΦAが変わります)【90°】5.46【60°】7.52【45°】10.24
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
1869488616000Φ5.183.151.55101.6MIN(APPROX)(クロス穴の角度によってΦAが変わります)【90°】6.55【60°】9.04【45°】12.27
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
1869489512000Φ6.883.842.36152.4MIN(APPROX)(クロス穴の角度によってΦAが変わります)【90°】8.74【60°】12.01【45°】16.36
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
1869491113000Φ10.315.512.36152.4MIN(APPROX)(クロス穴の角度によってΦAが変わります)【90°】13.13【60°】18.03【45°】24.54
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする