NIPLUX
ふとん乾燥機 EDry
おしゃれでスタイリッシュでデザイン。
3WAY(ふとん・靴・衣類)乾燥で使用可能。
コンパクトで持ち運びに便利。
セット内容
乾燥機本体、ホース、靴用ヘッド、衣類乾燥袋、取扱説明書兼保証書
定格
AC100V 50/60Hz
本体質量(g)
約650(付属品含む)
定格消費電力(W)
約400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×55×160
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18686100
NL-ED24-WT
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください