曜日別特売

トランアーム 35ミリ

トランアーム  35ミリ - マイゾックス

H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。
定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)
角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)

長さ(mm)可動部:約490全長(mm)489質量(kg)2.6全高(mm)175ねじ径(mm)35耐荷重(kg)10サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50マグネット-内容量1個
注意
※マグタイプに使用しているネオジム磁石は熱に弱いため、炎天下での使用時はご注意く ださい。

※レーザー墨出器を搭載する場合は、別売の「水平微調整アダプター」が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18688665TA-1
30,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする