【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト

【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト 自重堂 【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト 自重堂 【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト 自重堂 【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト 自重堂 【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト 自重堂 【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト 自重堂 【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト 自重堂 【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト 自重堂

鮮やかなレッドが目を引くフルハーネス完全対応の本格ワークスペックシリーズ
サイドファンを採用し、様々なワークシーンにおいてパフォーマンスを向上させる
★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ
★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)
★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応
★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備
★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備
★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ

材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100% 機能空調服(R)ベスト,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応, 内容量1枚
注意
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18701956 74350 ネイビー S 11
3,698
4,068 (税込)
翌々日出荷
18701965 74350 ネイビー M 11
3,698
4,068 (税込)
13日以内出荷
18701981 74350 ネイビー L 11
3,698
4,068 (税込)
8日以内出荷
18701990 74350 ネイビー LL 11
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷
18701999 74350 ネイビー EL 11
3,798
4,178 (税込)
9日以内出荷
18702008 74350 ネイビー 4L 11
4,598
5,058 (税込)
3日以内出荷
18702017 74350 アーミーグリーン S 40
3,698
4,068 (税込)
翌々日出荷
18702026 74350 アーミーグリーン M 40
3,698
4,068 (税込)
4日以内出荷
18702035 74350 アーミーグリーン L 40
3,698
4,068 (税込)
翌々日出荷
18702051 74350 アーミーグリーン LL 40
3,698
4,068 (税込)
3日以内出荷
18702060 74350 アーミーグリーン EL 40
3,798
4,178 (税込)
10日以内出荷
18702069 74350 アーミーグリーン 4L 40
4,598
5,058 (税込)
3日以内出荷
18702078 74350 ブラツクカモフラ S 142
3,698
4,068 (税込)
翌々日出荷
18702087 74350 ブラツクカモフラ M 142
3,698
4,068 (税込)
翌々日出荷
18702096 74350 ブラツクカモフラ L 142
3,698
4,068 (税込)
3日以内出荷
18702105 74350 ブラツクカモフラ LL 142
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷
18702121 74350 ブラツクカモフラ EL 142
3,798
4,178 (税込)
翌々日出荷
18702130 74350 ブラツクカモフラ 4L 142
4,598
5,058 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする