曜日別特売

タニタ 手首式血圧計

タニタ 手首式血圧計 - タニタタニタ 手首式血圧計 - タニタタニタ 手首式血圧計 - タニタタニタ 手首式血圧計 - タニタタニタ 手首式血圧計 - タニタタニタ 手首式血圧計 - タニタタニタ 手首式血圧計 - タニタタニタ 手首式血圧計 - タニタ

どこでも手軽に使える手首式
・正しい測定姿勢をサポート
・ 加圧しながら測定する「昇圧測定方式」を採用
・バックライト付き
最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。
血圧レベルを6段階で表示
直近2回の平均値を表示
測定結果は自動で記録。2人分の測定結果を100回分保存できます。
脈間隔の変動を感知する機能を搭載 測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。

その他バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg / 脈拍 1拍/min本体質量(g)約108(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×60×25(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00008000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
注意
※・使用前および使用中に本器に異常が確認されたら使用しない [けがや事故のおそれがあります。]
※・測定結果の自己判断はしない[自己判断で、病気が悪化するおそれがあります。]
※・治療中やけがのある腕にカフを巻いて測定しない/血管内挿管、動静脈シャントをしている腕にカフを巻いて測定しない/乳腺切除した側の腕にカフを巻いて測定しない[症状が悪化するおそれがあります。]
※・可燃性、助燃性ガスの近くで使用しない[引火や発火による火災や爆発のおそれがあります。]
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18687859BP-217
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする