高島産業
セラミック砥粒入りナイロン ドットブラシ Pタイプ
樹脂のプレートに植毛されたプレート式のドットブラシです。
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。
軽量のため、疲労感の少ない作業が行えます。
安心・高品質の日本製です。
用途
各種金属製品の錆・汚れの除去、パイプ内外の錆取り・クリーニング、自動車・油圧・家電部品のバリ取り・表面仕上げ、塗料剥離、ネジ山・穴部の磨き・クリーニング
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
毛材
セラミック砥粒入りナイロン(#120) Φ1.0
毛丈
35
シャンク寸法
Φ6×35L
番手
#120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18702997
P-70CR
【ドット径×植込列】Φ6×2
【ドット】25
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18703006
P-80CR
【ドット径×植込列】Φ6×3
【ドット】36
¥
15,125
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18703015
P-105CR
【ドット径×植込列】Φ6×3
【ドット】59
¥
21,175
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18703031
P-130CR
【ドット径×植込列】Φ8×3
【ドット】72
¥
30,225
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750