曜日別特売

ユニバーサルデザイングレーチング(本体のみ) 側溝用みぞぶた/車道用

ユニバーサルデザイングレーチング(本体のみ) 側溝用みぞぶた/車道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング(本体のみ) 側溝用みぞぶた/車道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング(本体のみ) 側溝用みぞぶた/車道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング(本体のみ) 側溝用みぞぶた/車道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング(本体のみ) 側溝用みぞぶた/車道用 - カワグレ

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)
三角形状によるバリアフリーの実現
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現
厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。
学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。

材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【コーナーアングルコーナーアングル】黒塗装内容量1枚
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18705815UKMI 25-2(グレーチングのみ)(a×b×h):300×995×2512.4
15,630
14,980
16,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705831UKMI 32-2.5(グレーチングのみ)(a×b×h):350×995×3217.5
19,050
18,980
20,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705840UKMI 38-3(グレーチングのみ)(a×b×h):400×995×3823
22,840
21,980
24,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705849UKMI 44-3.5(グレーチングのみ)(a×b×h):450×995×4429.1
27,020
26,980
29,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705858UKMI 50-4(グレーチングのみ)(a×b×h):500×995×5036.1
31,700
30,980
34,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705867UKMI 55-4.5(グレーチングのみ)(a×b×h):550×995×5542.9
37,620
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705876UKMI 65-5(グレーチングのみ)(a×b×h):600×995×6553.9
45,200
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705885UKMI 75-5.5(グレーチングのみ)(a×b×h):650×995×7566.3
52,000
51,980
57,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705901UKMI 75-6(グレーチングのみ)(a×b×h):700×995×7571.1
55,450
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする