曜日別特売

ユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた/車道用(T-2)

ユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた/車道用(T-2) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた/車道用(T-2) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた/車道用(T-2) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた/車道用(T-2) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた/車道用(T-2) - カワグレ

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)
三角形状によるバリアフリーの実現
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現
厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。
学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。

材質ステンレス製SUS304内容量1枚
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18706978UKUS 20-12【グレーチング】(a×b×W×h):111×994×165×20【山形網】L30×30×35.5
44,700
43,980
48,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706987UKUS 20-15【グレーチング】(a×b×W×h):141×994×195×20【山形網】L30×30×36.3
49,830
48,980
53,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706996UKUS 20-18【グレーチング】(a×b×W×h):171×994×225×20【山形網】L30×30×37.1
54,530
53,980
59,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707005UKUS 20-20【グレーチング】(a×b×W×h):191×994×245×20【山形網】L30×30×37.6
58,090
57,980
63,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707021UKUS 25-24【グレーチング】(a×b×W×h):231×994×285×25【山形網】L30×30×39.9
72,410
71,980
79,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707030UKUS 25-30【グレーチング】(a×b×W×h):291×994×345×25【山形網】L30×30×311.8
84,270
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707039UKUS 32-36【グレーチング】(a×b×W×h):350×994×420×32【山形網】L40×40×519.1
131,530
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707048UKUS 32-45【グレーチング】(a×b×W×h):440×994×510×32【山形網】L40×40×522.6
153,760
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする