曜日別特売

ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/歩道用

ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/歩道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/歩道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/歩道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/歩道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/歩道用 - カワグレ

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)
三角形状によるバリアフリーの実現
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現
厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。
学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。

材質ステンレス製SUS304内容量1枚
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
グレーチング質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18706838UKFCS 15-33【グレーチング】(a×b×h):350×350×15【受枠】(A×B×H):360×360×18【受枠】1.63.5
34,060
33,980
37,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706847UKFCS 15-35【グレーチング】(a×b×h):400×400×15【受枠】(A×B×H):410×410×18【受枠】1.94.3
39,950
38,980
42,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706856UKFCS 15-44【グレーチング】(a×b×h):450×450×15【受枠】(A×B×H):460×460×18【受枠】2.15.5
48,390
47,980
52,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706865UKFCS 15-45【グレーチング】(a×b×h):500×499×15【受枠】(A×B×H):510×510×18【受枠】2.36.6
56,220
55,980
61,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706881UKFCS 15-55【グレーチング】(a×b×h):550×550×15【受枠】(A×B×H):560×560×187【受枠】2.57.9
68,290
67,980
74,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706890UKFCS 15-5555【グレーチング】(a×b×h):600×600×15【受枠】(A×B×H):610×610×18【受枠】2.79.6
78,190
77,980
85,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706899UKFCS 15-66【グレーチング】(a×b×h):650×650×15【受枠】(A×B×H):660×660×18【受枠】311.3
88,870
87,980
96,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする