曜日別特売

コーナーアングル(単体のみ)/ステンレス測溝用みぞぶた/車道用

コーナーアングル(単体のみ)/ステンレス測溝用みぞぶた/車道用 - カワグレコーナーアングル(単体のみ)/ステンレス測溝用みぞぶた/車道用 - カワグレコーナーアングル(単体のみ)/ステンレス測溝用みぞぶた/車道用 - カワグレ

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)
三角形状によるバリアフリーの実現
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現
厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。
学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。

材質ステンレス製SUS304内容量1枚
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18707337UKMIS 20-1.5(コーナーアングルのみ)L23×30×32.4
11,320
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707346UKMIS 32-2(コーナーアングルのみ)L35×30×33
14,080
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707355UKMIS 32-2.5(コーナーアングルのみ)L35×30×33
14,080
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707371UKMIS 45-3(コーナーアングルのみ)L48×30×33.6
16,840
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707380UKMIS 45-3.5(コーナーアングルのみ)L48×30×33.6
16,840
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707389UKMIS 60-4(コーナーアングルのみ)L63×30×34.4
30,640
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする