ユニバーサルデザイングレーチング 110°オープンますぶた/車道用

ユニバーサルデザイングレーチング 110°オープンますぶた/車道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング 110°オープンますぶた/車道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング 110°オープンますぶた/車道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング 110°オープンますぶた/車道用 - カワグレ

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)
三角形状によるバリアフリーの実現
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現
厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。
学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。

材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【受枠】黒塗装内容量1枚
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
グレーチング質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18705009UKMA 44-34【グレーチング】(a×b×h):500×283×44【受枠】(A×B×H):520×318×50【受枠】6.39.6
16,060
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705018UKMA 50-35【グレーチング】(a×b×h):600×283×50【受枠】(A×B×H):620×318×56【受枠】7.812.8
18,850
17,980
19,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705027UKMA 60-36【グレーチング】(a×b×h):700×283×60【受枠】(A×B×H):720×318×66【受枠】10.317.5
25,780
24,980
27,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705036UKMA 44-44【グレーチング】(a×b×h):500×407×44【受枠】(A×B×H):520×441×50【受枠】7.513.5
20,150
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705045UKMA 50-45【グレーチング】(a×b×h):600×407×50【受枠】(A×B×H):620×441×56【受枠】9.218
24,170
23,980
26,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705061UKMA 60-46【グレーチング】(a×b×h):700×407×60【受枠】(A×B×H):720×441×66【受枠】11.824.6
33,220
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705070UKMA 44-54【グレーチング】(a×b×h):500×500×44【受枠】(A×B×H):520×534×50【受枠】8.516.4
24,380
23,980
26,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705079UKMA 50-55【グレーチング】(a×b×h):600×500×50【受枠】(A×B×H):620×534×56【受枠】10.221.9
28,550
27,980
30,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705088UKMA 55-56【グレーチング】(a×b×h):700×500×55【受枠】(A×B×H):720×534×61【受枠】11.627.6
34,320
33,980
37,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705097UKMA 65-57【グレーチング】(a×b×h):800×500×65【受枠】(A×B×H):820×534×71【受枠】14.136.3
41,440
40,980
45,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705106UKMA 55-66【グレーチング】(a×b×h):700×593×55【受枠】(A×B×H):720×627×61【受枠】12.632.5
38,670
37,980
41,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705115UKMA 65-77【グレーチング】(a×b×h):800×685×65【受枠】(A×B×H):820×719×71【受枠】16.349.3
53,460
52,980
58,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする