曜日別特売

ユニバーサルデザイングレーチングとコーナーアングルのセット ステンレス測溝用みぞぶた/歩道用

ユニバーサルデザイングレーチングとコーナーアングルのセット ステンレス測溝用みぞぶた/歩道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチングとコーナーアングルのセット ステンレス測溝用みぞぶた/歩道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチングとコーナーアングルのセット ステンレス測溝用みぞぶた/歩道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチングとコーナーアングルのセット ステンレス測溝用みぞぶた/歩道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチングとコーナーアングルのセット ステンレス測溝用みぞぶた/歩道用 - カワグレ

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)
三角形状によるバリアフリーの実現
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現
厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。
学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。

材質ステンレス製SUS304内容量1枚
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
寸法(mm)
質量(kg)
アングル寸法(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アングル寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18707538UKMIS 20-1.5(セット)【グレーチング】(a×b×h):200×994×209.4【コーナー】L23×30×3
60,020
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707547UKMIS 32-2(セット)【グレーチング】(a×b×h):250×994×3214.8【コーナー】L35×30×3
92,630
91,980
101,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707556UKMIS 32-2.5(セット)【グレーチング】(a×b×h):300×994×3216.9【コーナー】L35×30×3
104,850
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707565UKMIS 45-3(セット)【グレーチング】(a×b×h):350×994×4525.1【コーナー】L48×30×3
154,910
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707581UKMIS 45-3.5(セット)【グレーチング】(a×b×h):400×994×4527.9【コーナー】L48×30×3
171,490
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707590UKMIS 60-4(セット)【グレーチング】(a×b×h):450×994×6039.2【コーナー】L63×30×3
251,500
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707599UKMIS 20-1.5(セット)【グレーチング】(a×b×h):200×994×209.4【コーナー】L23×30×3
60,020
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707608UKMIS 20-2(セット)【グレーチング】(a×b×h):250×994×2010.8【コーナー】L23×30×3
68,190
67,980
74,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707617UKMIS 25-2.5(セット)【グレーチング】(a×b×h):300×994×2514.1【コーナー】L28×30×3
87,000
86,980
95,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707626UKMIS 25-3(セット)【グレーチング】(a×b×h):350×994×2515.8【コーナー】L28×30×3
96,840
95,980
105,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707635UKMIS 32-3.5(セット)【グレーチング】(a×b×h):400×994×3221.1【コーナー】L35×30×3
129,290
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707651UKMIS 32-4(セット)【グレーチング】(a×b×h):450×994×3223.3【コーナー】L35×30×3
141,500
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707660UKMIS 32-4.5(セット)【グレーチング】(a×b×h):500×994×3225.4【コーナー】L35×30×3
153,730
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707669UKMIS 15-1.5(セット)【グレーチング】(a×b×h):200×994×157.8【コーナー】L18×30×3
51,290
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707678UKMIS 15-2(セット)【グレーチング】(a×b×h):250×994×159.1【コーナー】L18×30×3
57,850
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707687UKMIS 15-2.5(セット)【グレーチング】(a×b×h):300×994×1510.3【コーナー】L18×30×3
64,440
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707696UKMIS 15-3(セット)【グレーチング】(a×b×h):350×994×1511.5【コーナー】L18×30×3
71,020
69,980
76,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707705UKMIS 15-3.5(セット)【グレーチング】(a×b×h):400×994×1512.7【コーナー】L18×30×3
77,590
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707721UKMIS 15-4(セット)【グレーチング】(a×b×h):450×994×1514【コーナー】L18×30×3
84,160
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707730UKMIS 15-4.5(セット)【グレーチング】(a×b×h):500×994×1515.2【コーナー】L18×30×3
90,740
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする