曜日別特売

ゴムグレみぞぶた/グレーチングのみ

ゴムグレみぞぶた/グレーチングのみ - カワグレゴムグレみぞぶた/グレーチングのみ - カワグレ

弾力性に優れ、人に優しい安全設計
側溝・横断溝用として開発された、静かなより安全性を重視したグレーチングになります
スパイクを使用する競技場・ゴルフ場等にも最適にご使用頂けます。
騒音抑止用として開発されたゴムグレーチングは金属製品のようなガタツキ・騒音が発生しづらく静かです。

材質【本体】EPDM【芯材】スチール製SS400【受枠】溶解亜鉛メッキ内容量1枚
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187078184GMI25-2(グレーチングのみ)【グレーチング】(a×b×c×h):300×990×285×2517.1
29,000
28,980
31,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187078274GMI25-2.5(グレーチングのみ)【グレーチング】(a×b×c×h):350×990×335×2518.3
33,330
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187078364GMI25-3(グレーチングのみ)【グレーチング】(a×b×c×h):400×990×385×2520.1
37,910
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187078454GMI25-3.5(グレーチングのみ)【グレーチング】(a×b×c×h):450×990×435×2521.6
42,110
41,980
46,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187078614GMI25-4(グレーチングのみ)【グレーチング】(a×b×c×h):500×990×485×2523.1
46,660
45,980
50,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187078704GMI25-4.5(グレーチングのみ)【グレーチング】(a×b×c×h):550×990×535×2524.5
50,720
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187078794GMI25-5(グレーチングのみ)【グレーチング】(a×b×c×h):600×990×585×2526
55,220
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187078884GMI25-6(グレーチングのみ)【グレーチング】(a×b×c×h):700×990×685×2529
63,620
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187078974GMI25-7(グレーチングのみ)【グレーチング】(a×b×c×h):800×990×785×2531.9
71,830
70,980
78,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187079064GMI25-8(グレーチングのみ)【グレーチング】(a×b×c×h):900×990×885×2534.9
79,880
78,980
86,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187079154GMI25-9(グレーチングのみ)【グレーチング】(a×b×c×h):1000×990×985×2537.9
87,750
86,980
95,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187079314GMI25-10(グレーチングのみ)【グレーチング】(a×b×c×h):1100×990×1085×2540.8
95,450
94,980
104,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする