曜日別特売

ユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)/車道用(ハーフサイズ)

ユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)/車道用(ハーフサイズ) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)/車道用(ハーフサイズ) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)/車道用(ハーフサイズ) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)/車道用(ハーフサイズ) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)/車道用(ハーフサイズ) - カワグレ

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)
三角形状によるバリアフリーの実現
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現
厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。
学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。

材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ内容量1枚
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18705447USKK 38-3H(a×b):400×495 / (h1(主部材)×h2(嵩上材)×H総高さ):38×57×9516.4
16,180
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705456USKK 50-4H(a×b):500×495 / (h1(主部材)×h2(嵩上材)×H総高さ):50×60×11023.7
21,670
20,980
23,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705465USKK 65-5H(a×b):600×495 / (h1(主部材)×h2(嵩上材)×H総高さ):65×60×12533.3
29,510
28,980
31,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705481USKK 75-6H(a×b):695×495 / (h1(主部材)×h2(嵩上材)×H総高さ):75×65×14042.5
35,430
34,980
38,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする