曜日別特売

ゴムグレU字溝ぶた/グレーチング

ゴムグレU字溝ぶた/グレーチング - カワグレゴムグレU字溝ぶた/グレーチング - カワグレ

弾力性に優れ、人に優しい安全設計
転んだ場合でもゴム素材なので小さな子どもが走り廻る学校・幼稚園等で安心してご使用して頂けるグレーチングになります。
スパイクを使用する競技場・ゴルフ場等にも最適にご使用頂けます。
騒音抑止用として開発されたゴムグレーチングは金属製品のようなガタツキ・騒音が発生しづらく静かです。

材質【本体】EPDM【芯材】SGHC内容量1枚
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18707791KGL-180【グレーチング】(a×b×c×h×A):170×590×60×40×2506
17,360
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707800KGL-240【グレーチング】(a×b×c×h×A):230×590×100×40×3307.5
18,480
17,980
19,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707809KGL-300【グレーチング】(a×b×c×h×A):290×590×135×40×4009
22,180
21,980
24,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする