曜日別特売

コーナーアングル(単体)/側溝用みぞぶた/歩道用(T-2)

コーナーアングル(単体)/側溝用みぞぶた/歩道用(T-2) - カワグレコーナーアングル(単体)/側溝用みぞぶた/歩道用(T-2) - カワグレコーナーアングル(単体)/側溝用みぞぶた/歩道用(T-2) - カワグレ

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)
三角形状によるバリアフリーの実現
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現
厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。
学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。

材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【コーナーアングルコーナーアングル】黒塗装内容量1枚
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18706269UKMI 25-2(アングルのみ)29.5×60×4.56.4
6,360
6,298
6,928(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706278UKMI 25-2.5(アングルのみ)29.5×60×4.56.4
6,360
6,298
6,928(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706287UKMI 25-3(アングルのみ)29.5×60×4.56.4
6,360
6,298
6,928(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706296UKMI 25-3.5(アングルのみ)29.5×60×4.56.4
6,360
6,298
6,928(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706305UKMI 32-4(アングルのみ)38×60×68.7
6,620
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706321UKMI 32-4.5(アングルのみ)38×60×68.7
6,620
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706330UKMI 32-5(アングルのみ)38×60×68.7
6,620
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706339UKMI 32-5.5(アングルのみ)38×60×68.7
6,620
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706348UKMI 38-6(アングルのみ)44×60×69.2
7,460
7,398
8,138(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする