曜日別特売

ユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(JIS)/車道用(メーターサイズ)

ユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(JIS)/車道用(メーターサイズ) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(JIS)/車道用(メーターサイズ) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(JIS)/車道用(メーターサイズ) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(JIS)/車道用(メーターサイズ) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(JIS)/車道用(メーターサイズ) - カワグレ

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)
三角形状によるバリアフリーの実現
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現
厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。
学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。

材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ内容量1枚
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18705246UJKK 38-2.5(a×b):360×995 / (h1(主部材)×h2(嵩上材)×H総高さ):38×52×9029.8
26,610
25,980
28,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705255UJKK 44-3(a×b):410×995 / (h1(主部材)×h2(嵩上材)×H総高さ):44×51×9535.7
30,620
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705271UJKK 55-4(a×b):510×995 / (h1(主部材)×h2(嵩上材)×H総高さ):55×55×11048.4
40,780
39,980
43,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705280UJKK 65-5(a×b):620×995 / (h1(主部材)×h2(嵩上材)×H総高さ):65×60×12564.5
52,280
51,980
57,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする