曜日別特売

ユニバーサルデザイングレーチング(本体のみ) 側溝用みぞぶた/歩道用(T-2)

ユニバーサルデザイングレーチング(本体のみ) 側溝用みぞぶた/歩道用(T-2) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング(本体のみ) 側溝用みぞぶた/歩道用(T-2) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング(本体のみ) 側溝用みぞぶた/歩道用(T-2) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング(本体のみ) 側溝用みぞぶた/歩道用(T-2) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング(本体のみ) 側溝用みぞぶた/歩道用(T-2) - カワグレ

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)
三角形状によるバリアフリーの実現
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現
厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。
学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。

材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【コーナーアングルコーナーアングル】黒塗装内容量1枚
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18705910UKMI 25-2(グレーチングのみ)(a×b×h):300×995×2512.4
15,630
14,980
16,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705919UKMI 25-2.5(グレーチングのみ)(a×b×h):350×995×2514.3
17,350
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705928UKMI 25-3(グレーチングのみ)(a×b×h):400×995×2516.2
19,060
18,980
20,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705937UKMI 25-3.5(グレーチングのみ)(a×b×h):450×995×2518.1
20,790
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705946UKMI 32-4(グレーチングのみ)(a×b×h):500×995×3224.4
24,870
23,980
26,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705955UKMI 32-4.5(グレーチングのみ)(a×b×h):550×995×3226.7
26,810
25,980
28,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705971UKMI 32-5(グレーチングのみ)(a×b×h):600×995×3229
28,750
27,980
30,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705980UKMI 32-5.5(グレーチングのみ)(a×b×h):650×995×3231.3
30,690
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705989UKMI 38-6(グレーチングのみ)(a×b×h):700×995×3838.9
35,720
34,980
38,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする