曜日別特売

ユニバーサルデザイングレーチング U字溝用みぞぶた/歩道用(T-2)

ユニバーサルデザイングレーチング U字溝用みぞぶた/歩道用(T-2) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング U字溝用みぞぶた/歩道用(T-2) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング U字溝用みぞぶた/歩道用(T-2) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング U字溝用みぞぶた/歩道用(T-2) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング U字溝用みぞぶた/歩道用(T-2) - カワグレ

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)
三角形状によるバリアフリーの実現
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現
厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。
学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。

材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ内容量1枚
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18705648UKU 25-15【グレーチング】(a×b×W×h):140×995×210×25【山形網】L40×40×510.8
13,180
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705657UKU 25-18【グレーチング】(a×b×W×h):170×995×210×25【山形網】L40×40×512
13,970
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705666UKU 25-20【グレーチング】(a×b×W×h):190×995×260×25【山形網】L40×40×512.7
14,980
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705675UKU 25-24【グレーチング】(a×b×W×h):230×995×300×25【山形網】L40×40×514.3
16,540
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705691UKU 25-30【グレーチング】(a×b×W×h):290×995×360×25【山形網】L40×40×516.5
18,610
17,980
19,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705700UKU 32-36【グレーチング】(a×b×W×h):350×995×420×32【山形網】L40×40×521.1
24,110
23,980
26,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705709UKU 32-45【グレーチング】(a×b×W×h):440×995×510×32【山形網】L40×40×525.7
26,000
25,980
28,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18705718UKU 38-60【グレーチング】(a×b×W×h):590×995×660×38【山形網】L40×40×536.7
34,460
33,980
37,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする