コーナーアングル(単体)/固定式みぞぶたエコノミー(Aタイプ)車道用

コーナーアングル(単体)/固定式みぞぶたエコノミー(Aタイプ)車道用 - カワグレコーナーアングル(単体)/固定式みぞぶたエコノミー(Aタイプ)車道用 - カワグレコーナーアングル(単体)/固定式みぞぶたエコノミー(Aタイプ)車道用 - カワグレ

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)
三角形状によるバリアフリーの実現
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現
厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。
学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。

材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【コーナーアングルコーナーアングル】黒塗装内容量1枚
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18705998UKML 32-2(アングルのみ)40×60×611.1
9,480
9,398
10,338(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706007UKML 38-2.5(アングルのみ)50×60×611.7
9,980
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706016UKML 44-3(アングルのみ)56×60×612.2
10,400
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706025UKML 44-3.5(アングルのみ)56×60×612.2
10,400
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706041UKML 50-4(アングルのみ)61×60×612.8
10,680
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706050UKML 55-4.5(アングルのみ)66×60×613.3
10,760
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706059UKML 60-5(アングルのみ)71×60×613.8
10,960
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706068UKML 60-5.5(アングルのみ)71×60×613.8
10,960
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706077UKML 65-6(アングルのみ)76×60×614.3
11,120
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする