曜日別特売

ユニバーサルデザイングレーチング 正方形ますぶた/車道用

ユニバーサルデザイングレーチング 正方形ますぶた/車道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング 正方形ますぶた/車道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング 正方形ますぶた/車道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング 正方形ますぶた/車道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング 正方形ますぶた/車道用 - カワグレ

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)
三角形状によるバリアフリーの実現
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現
厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。
学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。

材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【受枠】黒塗装内容量1枚
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
グレーチング質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18704765UKFC 38-33【グレーチング】(a×b×h):400×400×38【受枠】(A×B×H):420×420×44【受枠】7.79.5
18,070
17,980
19,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18704781UKFC 44-35【グレーチング】(a×b×h):450×450×44【受枠】(A×B×H):470×470×50【受枠】9.213.8
22,560
21,980
24,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18704790UKFC 44-44【グレーチング】(a×b×h):500×500×44【受枠】(A×B×H):520×520×50【受枠】10.216.4
24,530
23,980
26,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18704799UKFC 50-45【グレーチング】(a×b×h):550×550×50【受枠】(A×B×H):570×570×56【受枠】12.322.4
31,950
30,980
34,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18704808UKFC 50-55【グレーチング】(a×b×h):600×593×50【受枠】(A×B×H):620×620×56【受枠】13.425.8
34,400
33,980
37,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18704817UKFC 55-66【グレーチング】(a×b×h):700×700×55【受枠】(A×B×H):720×720×61【受枠】16.138.8
49,430
48,980
53,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18704826UKFC 60-77【グレーチング】(a×b×h):800×800×60【受枠】(A×B×H):820×820×66【受枠】19.253.8
62,110
61,980
68,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18704835UKFC 65-88【グレーチング】(a×b×h):900×902×65【受枠】(A×B×H):920×920×71【受枠】22.472.1
77,870
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18704851UKFC 75-99【グレーチング】(a×b×h):1000×500|500×75【受枠】(A×B×H):1020×1020×81【受枠】26.751.3
101,300
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18704860UKFC 75-1010【グレーチング】(a×b×h):1100×531|562×75【受枠】(A×B×H):1120×1120×81【受枠】29.359.6|62.9
118,710
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18704869UKFC 90-1111【グレーチング】(a×b×h):1200×593|593×90【受枠】(A×B×H):1220×1220×96【受枠】36.185.3
164,830
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18704878UKFC 90-1212【グレーチング】(a×b×h):1300×642|654×90【受枠】(A×B×H):1320×1320×96【受枠】39.1101.1|101.5
188,310
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする