曜日別特売

ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/車道用

ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/車道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/車道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/車道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/車道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/車道用 - カワグレ

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)
三角形状によるバリアフリーの実現
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現
厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。
学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。

材質ステンレス製SUS304内容量1枚
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
グレーチング質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18706716UKFCS 38-33【グレーチング】(a×b×h):350×350×38【受枠】(A×B×H):360×360×41【受枠】2.37.1
61,140
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706725UKFCS 45-35【グレーチング】(a×b×h):400×400×45【受枠】(A×B×H):410×410×48【受枠】310.1
82,930
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706741UKFCS 50-44【グレーチング】(a×b×h):450×450×50【受枠】(A×B×H):460×460×53【受枠】3.514.2
111,970
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706750UKFCS 50-45【グレーチング】(a×b×h):500×499×50【受枠】(A×B×H):510×510×53【受枠】3.916.8
129,870
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706759UKFCS 60-55【グレーチング】(a×b×h):550×550×60【受枠】(A×B×H):560×560×63【受枠】523.9
186,180
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする