カワグレ
FBタイプワンタッチスクリーン
溝用ゴミ受けスクリーン。
置くだけで設置が簡単です。
落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。
材質
スチール製SS400
表面処理
溶解亜鉛メッキ
内容量
1個
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18708299
KOWF-15
0.59
【B×C×D×E】210×173×90×140
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18708308
KOWF-18
0.84
【B×C×D×E】240×217×120×170
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18708317
KOWF-20
0.96
【B×C×D×E】260×230×140×190
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18708326
KOWF-24
1.34
【B×C×D×E】300×276×180×230
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18708335
KOWF-30
1.88
【B×C×D×E】360×345×240×290
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。