曜日別特売

ユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた/歩道用

ユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた/歩道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた/歩道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた/歩道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた/歩道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた/歩道用 - カワグレ

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)
三角形状によるバリアフリーの実現
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現
厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。
学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。

材質ステンレス製SUS304内容量1枚
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18707057UKUS 15-12【グレーチング】(a×b×W×h):111×994×165×15【山形網】L30×30×35
41,430
40,980
45,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707066UKUS 15-15【グレーチング】(a×b×W×h):141×994×195×15【山形網】L30×30×35.6
45,580
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707075UKUS 15-18【グレーチング】(a×b×W×h):171×994×225×15【山形網】L30×30×36.3
49,320
48,980
53,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707091UKUS 15-20【グレーチング】(a×b×W×h):191×994×245×15【山形網】L30×30×36.7
52,250
51,980
57,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707100UKUS 15-24【グレーチング】(a×b×W×h):231×994×285×15【山形網】L30×30×37.5
57,660
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707109UKUS 15-30【グレーチング】(a×b×W×h):291×994×345×15【山形網】L30×30×38.8
65,560
64,980
71,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707118UKUS 15-36【グレーチング】(a×b×W×h):351×994×405×15【山形網】L30×30×310
73,470
72,980
80,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18707127UKUS 15-45【グレーチング】(a×b×W×h):441×994×495×15【山形網】L30×30×311.9
85,550
84,980
93,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする