曜日別特売

ユニバーサルデザイングレーチング・コーナーアングルセット/側溝用みぞぶた/歩道用(T-2)

ユニバーサルデザイングレーチング・コーナーアングルセット/側溝用みぞぶた/歩道用(T-2) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング・コーナーアングルセット/側溝用みぞぶた/歩道用(T-2) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング・コーナーアングルセット/側溝用みぞぶた/歩道用(T-2) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング・コーナーアングルセット/側溝用みぞぶた/歩道用(T-2) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング・コーナーアングルセット/側溝用みぞぶた/歩道用(T-2) - カワグレユニバーサルデザイングレーチング・コーナーアングルセット/側溝用みぞぶた/歩道用(T-2) - カワグレ

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)
三角形状によるバリアフリーの実現
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現
厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。
学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。
従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。

材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【コーナーアングルコーナーアングル】黒塗装内容量1枚
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アングル寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18706628UKMI 25-2(セット)【グレーチング】(a×b×h):300×995×2518.8【コーナー】29.5×60×4.5
21,990
21,980
24,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706637UKMI 25-2.5(セット)【グレーチング】(a×b×h):350×995×2520.7【コーナー】29.5×60×4.5
23,710
22,980
25,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706646UKMI 25-3(セット)【グレーチング】(a×b×h):400×995×2522.6【コーナー】29.5×60×4.5
25,420
24,980
27,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706655UKMI 25-3.5(セット)【グレーチング】(a×b×h):450×995×2524.5【コーナー】29.5×60×4.5
27,150
26,980
29,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706671UKMI 32-4(セット)【グレーチング】(a×b×h):500×995×3233.1【コーナー】38×60×6
31,490
30,980
34,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706680UKMI 32-4.5(セット)【グレーチング】(a×b×h):550×995×3235.4【コーナー】38×60×6
33,430
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706689UKMI 32-5(セット)【グレーチング】(a×b×h):600×995×3237.7【コーナー】38×60×6
35,370
34,980
38,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706698UKMI 32-5.5(セット)【グレーチング】(a×b×h):650×995×3240【コーナー】38×60×6
37,310
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18706707UKMI 38-6(セット)【グレーチング】(a×b×h):700×995×3848.1【コーナー】44×60×6
43,180
42,980
47,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする