タニタ
アナログヘルスメーターHA-861GY
シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質
ABS、AS、鉄
最小表示
0 ~ 130 kgまで 1 kg
本体質量(kg)
約 1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×54×273
計量範囲
130 kg
内容量
1個
注意
※本機に強い衝撃を与えない
※本機の端に乗ったり、飛び乗ったり、跳びはねたりしない
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18687789
HA-861GY
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください