曜日別特売

テレビナビキット(ビルトインタイプ)

テレビナビキット(ビルトインタイプ) - データシステムテレビナビキット(ビルトインタイプ) - データシステムテレビナビキット(ビルトインタイプ) - データシステム

テレビ&ナビをより快適・便利に!ドライブを楽しみながらスムーズに目的地へ。テレビ等の映画鑑賞とナビの目的地設定の両方を共通の小型スイッチでコントロールできるテレビ&ナビキット。
走行中のナビ操作中は設定した時間(5分)を経過すると自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。
スイッチを内装パネルにはめ込んで取り付けるためスッキリした取付が可能です。スモールランプのオンオフに連動しスイッチのアイコンが点灯しますので夜間でも迷うことなく操作可能です。

付属品TV&ナビコントロールユニット、ビルトインスイッチ(ホンダ用TYPE-C TSW017)、スイッチハーネス、E-クランプ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。内容量1箱
注意
※装着する車種またはナビの種類により製品の適合品番が異なります。データシステムホームページより最新適合表を確認の上、ご購入ください。
※本商品は日本仕様車専用に設計されています。事故や故障の原因となりますので、海外仕様車への取付は絶対に行わないでください。また、日本国外での取付、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしても一切いの責任保証を負いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18685978HTN-2106B-C
28,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする