SIMPLEXハンマー高品質、短い木製ハンドル 鋳造製ハウジング付 SIMPLEXプラスティックハンマー用

SIMPLEXハンマー高品質、短い木製ハンドル 鋳造製ハウジング付 SIMPLEXプラスティックハンマー用 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー高品質、短い木製ハンドル 鋳造製ハウジング付 SIMPLEXプラスティックハンマー用 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー高品質、短い木製ハンドル 鋳造製ハウジング付 SIMPLEXプラスティックハンマー用 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー高品質、短い木製ハンドル 鋳造製ハウジング付 SIMPLEXプラスティックハンマー用 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー高品質、短い木製ハンドル 鋳造製ハウジング付 SIMPLEXプラスティックハンマー用 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー高品質、短い木製ハンドル 鋳造製ハウジング付 SIMPLEXプラスティックハンマー用 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

鋳造製径60mm、径80mmハウジング付SIMPLEXソフトハンマー用高品質SIMPLEX用木製ハンドル。
ハンドルが短いので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
振動を減衰。
手になじむ形状に加工。
グリップ部のニス二度塗り仕上げ(汚れに強い)。
長い繊維、高い耐久性。
高い安全性 (破断しない)。
レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187145903244.062【ハンドル】ハンドル】木製125206,5 x 31 x 3760
2,290
1,990
2,189(税込)
18日以内出荷
返品不可
187146173244.082ハンドル:木製150232 x 32 x 38,580
2,872
2,490
2,739(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする