SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスティックハンマー用球面タイプ

SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスティックハンマー用球面タイプ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスティックハンマー用球面タイプ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスティックハンマー用球面タイプ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスティックハンマー用球面タイプ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

スーパークラフト -ナイロン製インサート(ポリアミド).
特殊形状、球面形状の打撃面.
損傷や打痕を防止.
白色、高い強度.
高い耐摩耗性.
零下時での破片の飛散なし.
耐油性.
D25mm、D30mm および D40mm のサイズが利用できます.

材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187144953508.2251025 x 26,5 x 26,525
1,504
1,290
1,419(税込)
18日以内出荷
返品不可
187145293508.2301727,5 x 31,5 x 31,530
1,778
1,490
1,639(税込)
18日以内出荷
返品不可
187145993508.2403232 x 41,5 x 41,540
2,510
2,090
2,299(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする