ドロップハンマー/ パンチのセット 4本

ドロップハンマー/ パンチのセット 4本 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドロップハンマー/ パンチのセット 4本 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

4本セットボックスは、ドロップハンマーとパンチ各2本入りです。
プレミアム、長く使える持ち運び用プラスチックケース。
パンチは、径10mm と径15mm (製品番号 3408.010 / 3408.015)。
ドロップハンマーは、径20 mm と径30 mm (製品番号 3408.020 / 3408.030)。
交換可能なとても耐久性があり、破片が欠けにくい特別なナイロン製インサートが両端に付いています。
鉄のハンマーで叩いても安全、優しく、騒音が少ない作業が出来ます。
ドロップハンマーは、ショックレスです。
的確な打撃を加えることが可能。
手が入りにくい場所の作業に適しています。

材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性質量(g)1220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235 x 185 x 48RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187148273408s005
16,987
13,900
15,290(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする