SIMPLEXスレッジハンマー TPE-ソフト/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル

SIMPLEXスレッジハンマー TPE-ソフト/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー TPE-ソフト/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー TPE-ソフト/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー TPE-ソフト/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー TPE-ソフト/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー TPE-ソフト/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー TPE-ソフト/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

TPEソフト(青色、ソフト、打痕無し)/ ゴム複合材(黒色、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗)の組合せによるSIMPLEXプラスチックハンマー。
ハンドル保護部が付いた鋳鉄製ハウジングは破断に強く出来ています。
高品質、振動吸収で手になじむ形状の木製ハンドル形状;グリップ部をニスで二度塗り仕上げ(汚れに強い)。
すべての部品が交換/レトロフィット可能となっており、大幅なコスト削減と資源の有効活用になります。
径80mm(3,205g 質量)、”stand-up”のゴム製インサート(3012.281)付のスレッジハンマー。

材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート2】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)3205寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187151593012.081
27,286
23,690
26,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする