曜日別特売

SIMPLEXスレッジハンマー TPE-ソフト/ スーパープラスティック;鋳造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル

SIMPLEXスレッジハンマー TPE-ソフト/ スーパープラスティック;鋳造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー TPE-ソフト/ スーパープラスティック;鋳造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー TPE-ソフト/ スーパープラスティック;鋳造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー TPE-ソフト/ スーパープラスティック;鋳造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー TPE-ソフト/ スーパープラスティック;鋳造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー TPE-ソフト/ スーパープラスティック;鋳造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー TPE-ソフト/ スーパープラスティック;鋳造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー TPE-ソフト/ スーパープラスティック;鋳造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

TPEソフト(ブルー、軟、色付きなし)/スーパープラスティック(グレー、中硬、色付きなし)の組合せによるSIMPLEXソフトハンマー。
ハンドル保護部が付いた鋳鉄製ハウジングは堅牢で丈夫です。
高品質、振動吸収でエルゴノミクスに基づいた木製ハンドル形状、二重塗装仕上げのグリップ(汚れに強い)。
すべての部品が交換/組み込み可能となっており、大幅なコストとリソースの削減をもたらします。
D80mmで利用可能(質量 3,130 )。

材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)3130寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187152383017.081
32,015
26,900
29,590(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする