曜日別特売

SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル

SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ゴム製インサート (黒色、中硬、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)/ スーパープラスチック製インサート (白色、中硬、耐久性に優れる) が付いているSIMPLEXスレッジハンマー 。
誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
長い繊維を持ち、耐久性に優れているヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス塗仕上げされています。
全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
本製品は、ヘッド径80mm (重さ3,170g) 、ヘッド径100mm (重さ5,350g) です。
また、径60mm,径80mmには、それぞれゴム製"Stand-Up"インサート付きもあります。

材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)1810寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770 x 150 x 67寸法(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187148793027.0611810770 x 150 x 67
18,913
15,900
17,490(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする