曜日別特売

SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材/TPEミディアム、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル付

SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材/TPEミディアム、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

TPEミディアム(灰色、中硬度、打痕無し)/ゴム複合材(黒色、中硬度、衝撃吸収、無臭、低摩耗)製インサートを組み合わせたSIMPLEXのハンマー。
鋳鉄製ハウジングにハンドル保護スリーブを一体化し、優れた耐衝撃性を実現。
ニス仕上げで手になじむ形状、長繊維で超耐久性のヒッコリー製ハンドル。
すべての部品は交換/レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約を実現。
径80mm。

材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】TPEミディアムグレー、中硬、打痕が付きにくい、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)3055寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187151413023.081
26,924
22,900
25,190(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする