SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル

SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート”stand-up” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
このSIMPLEXプラスチックハンマーは、TPEソフト製(青色、打痕がつかない) / ゴム製インサート ”stand-up”の組合せで、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。
全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
サイズは、径60mmと径80mmです。

材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート2】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)3255寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795 x 175 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187151863012.281
28,481
24,690
27,159(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする