SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト/ TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル

SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト/ TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト/ TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト/ TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト/ TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト/ TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト/ TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト/ TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト/ TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

TPEソフト(青、ソフト、傷がつかない)とTPEミッド(グレー、中硬質、傷がつかない)のインサートを組み合わせたSIMPLEXプラスチックハンマー。
インサート径40mmのハウジングに径50mmの大きな打撃面が組み込まれています。繊細な表面での作業に最適です。
ハンドル保護スリーブを内蔵した軽量アルミニウム製ハウジングにより、ユーザーは簡単に適切な衝撃をコントロールして加えることができます(壊れやすい素材の加工に最適)。
高品質で振動減衰効果のある人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。
すべての部品は交換・レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。

材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】アルミニウム AI質量(g)630寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57寸法(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187147483113.051
12,028
9,900
10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする