SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー。
オーバーサイズのヘッド径50mmを径40mm用ハウジングに取付:繊細な面があるワーク作業に最適です。
誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。

材質【ハンドル】木製、【インサート】TPEソフト、青。打痕が付きにくい。ソフト、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)680寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187147213001.051
9,151
7,990
8,789(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする