SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル

SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) TPEミディアム;アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

TPEミッドインサート(グレー、中硬質、打痕なし)付きのSIMPLEXプラスチックハンマーを両側に装着しています。
インサート径40mmのハウジングに径50mmの特大打撃面:デリケートな表面の作業時に最適です。
ハンドル保護スリーブ付き超軽量アルミニウムハウジングにより、ユーザーは適切な打撃力を簡単にコントロールできます(破損しやすい素材の加工に最適)。
高品質で振動吸収性のある、人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。
すべての部品は交換・レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。

材質【ハンドル】木製【インサート】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】アルミニウム AI質量(g)430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57寸法(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187147663103.051
11,977
9,990
10,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする