SIMPLEXハンマー "stand-up"ゴム製 スーパープラスティック製、アルミニウム製ハウジングおよび高品質木製ハンドル付き

SIMPLEXハンマー "stand-up"ゴム製 スーパープラスティック製、アルミニウム製ハウジングおよび高品質木製ハンドル付き - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー "stand-up"ゴム製 スーパープラスティック製、アルミニウム製ハウジングおよび高品質木製ハンドル付き - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

SIMPLEXプラスチックハンマー、ゴム製"stand-up"付(黒、中硬質、衝撃吸収、無臭、低摩耗)/ スーパープラスチック製(白、中硬質、非常に耐久性)インサートの組み合わせ。
超軽量アルミニウム製ハウジングにハンドル保護スリーブが付属し、ユーザーは簡単かつ適切に衝撃力をコントロールすることができます(破損しやすい素材の加工に最適)。
高品質で振動吸収性のある手になじむ形状の木製ハンドル;グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。
すべての部品は交換/ レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。
径60mmのサイズがあります。

材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】アルミニウム AI寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400 x 150 x 67寸法(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187148613127.260
18,163
14,900
16,390(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする