Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
SIMPLEXハンマー "stand-up"ゴム製/スーパープラスティック製、アルミニウム製ハウジングと高品質、短い木製ハンドル付き
材質
【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】アルミニウム AI
質量(g)
940
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
274 x 150 x 67
寸法(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
データシート(0.2MB)
ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18714870
3127.262
¥
18,076
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください