曜日別特売

SIMPLEXハンマー TPE-soft製 /"stand-up"機能付きゴム製の組み合わせ、アルミニウム製ハウジングおよび高品質木製ハンドル付き

SIMPLEXハンマー TPE-soft製 /"stand-up"機能付きゴム製の組み合わせ、アルミニウム製ハウジングおよび高品質木製ハンドル付き - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

SIMPLEXプラスチックハンマー、TPEソフト(青、ソフト、傷がつきにくい)と"stand-up"ゴム製(3202.260)インサートの組み合わせ。腰をかがめる動作が少なく、腰に負担をかけない作業が可能。
ハンドル保護スリーブ付超軽量アルミニウム製ハウジングは、簡単かつ適切に打撃コントロールすることが可能です(破損しやすい素材の加工に最適)。
高品質で振動吸収性のある手になじむ形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)
すべての部品は交換/ レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。
径60mmのサイズをご用意しています。

材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】アルミニウム AI質量(g)910寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410 x 150 x 67寸法(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187148363112.260
16,557
13,900
15,290(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする