SIMPLEXハンマー TPE-ソフト/ TPE-ミッド; アルミニウム製ハウジングと高品質、短い木製ハンドル付き

SIMPLEXハンマー TPE-ソフト/ TPE-ミッド; アルミニウム製ハウジングと高品質、短い木製ハンドル付き - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPE-ソフト/ TPE-ミッド; アルミニウム製ハウジングと高品質、短い木製ハンドル付き - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPE-ソフト/ TPE-ミッド; アルミニウム製ハウジングと高品質、短い木製ハンドル付き - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPE-ソフト/ TPE-ミッド; アルミニウム製ハウジングと高品質、短い木製ハンドル付き - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPE-ソフト/ TPE-ミッド; アルミニウム製ハウジングと高品質、短い木製ハンドル付き - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPE-ソフト/ TPE-ミッド; アルミニウム製ハウジングと高品質、短い木製ハンドル付き - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPE-ソフト/ TPE-ミッド; アルミニウム製ハウジングと高品質、短い木製ハンドル付き - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPE-ソフト/ TPE-ミッド; アルミニウム製ハウジングと高品質、短い木製ハンドル付き - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

TPEソフト(青、ソフト、傷なし)/TPEミッド(グレー、中硬質、傷なし)製のインサートを組み合わせたSIMPLEXプラスチックハンマー。
極端に短いハンドルで、ハンドルの先端が地面に当たらない。
高品質で振動を吸収し、手になじむ形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。
ハンドル保護スリーブを付属した超軽量アルミニウムハウジングにより、ユーザーは簡単かつ適切に衝撃力のコントロールをすることができます(簡単に破断する材料の加工に最適)。
すべての部品は交換/レトロフィットが可能であり、コストと資源の大幅な節約につながります。
径60mmのハンドルが短いタイプもあります。

材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト【ハンドル】インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬【ハンドル】ハウジング】アルミニウム AI質量(g)794寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274 x 150 x 67寸法(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187148453113.062
16,557
13,900
15,290(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする