SIMPLEXハンマー TPEソフト ゴム複合材;鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル付

SIMPLEXハンマー TPEソフト ゴム複合材;鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEソフト ゴム複合材;鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEソフト ゴム複合材;鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEソフト ゴム複合材;鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEソフト ゴム複合材;鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEソフト ゴム複合材;鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEソフト ゴム複合材;鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEソフト ゴム複合材;鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)が付いているSIMPLEXプラスチックハンマー。
誤ってハンドル根元を叩いた際に、ハンドルを保護するスリーブ付きで破断に強い鋳造製ハウジング。
高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
本製品は、ヘッド径30mmから80mmがあります。
ヘッド径60mmと径80mmのモデルは、ハンドルが短いタイプもあります (製品番号3013.062と3013.082)。

材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2760寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 175 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187150463013.080
24,491
20,900
22,990(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする