曜日別特売

SIMPLEXハンマー TPEソフト;鋳造製ハウジングと高級木製ハンドルの組合せ

SIMPLEXハンマー TPEソフト;鋳造製ハウジングと高級木製ハンドルの組合せ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEソフト;鋳造製ハウジングと高級木製ハンドルの組合せ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEソフト;鋳造製ハウジングと高級木製ハンドルの組合せ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEソフト;鋳造製ハウジングと高級木製ハンドルの組合せ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEソフト;鋳造製ハウジングと高級木製ハンドルの組合せ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEソフト;鋳造製ハウジングと高級木製ハンドルの組合せ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEソフト;鋳造製ハウジングと高級木製ハンドルの組合せ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEソフト;鋳造製ハウジングと高級木製ハンドルの組合せ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、打痕が付かない)が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー。
誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
全ての部品は、交換/レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります。
ヘッド径80mmのモデルは、柄を短いタイプもあります (3001.082)。

材質【ハンドル】木製、【インサート】TPEソフト、青。打痕が付きにくい。ソフト、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2775寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 175 x 80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187149853001.080
24,723
20,900
22,990(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする