SIMPLEXハンマー TPEミディアム/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付

SIMPLEXハンマー TPEミディアム/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEミディアム/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEミディアム/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEミディアム/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEミディアム/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEミディアム/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEミディアム/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEミディアム/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)/ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)が付いているSIMPLEXハンマー 径80mm。
ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
ハンドルを保護用スリーブが付いている鋳造製ハウジングは、折れる心配はありません。
全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。

材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬【ハンドル】インサート 2】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2725寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187149403023.082
22,650
19,690
21,659(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする