SIMPLEXハンマー TPEミディアム 鋳造製ハウジングと高品質かつ短いハンドル付

SIMPLEXハンマー TPEミディアム 鋳造製ハウジングと高品質かつ短いハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEミディアム 鋳造製ハウジングと高品質かつ短いハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEミディアム 鋳造製ハウジングと高品質かつ短いハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEミディアム 鋳造製ハウジングと高品質かつ短いハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEミディアム 鋳造製ハウジングと高品質かつ短いハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEミディアム 鋳造製ハウジングと高品質かつ短いハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEミディアム 鋳造製ハウジングと高品質かつ短いハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)が両側に付いているSIMPLEXハンマー D80mm。
柄を極端に切り詰めて短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。

材質【ハンドル】木製、【インサート】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2645寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×170×91(ハンドルのタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187150193003.082
24,260
20,900
22,990(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする